Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p B 819 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p B 819 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Blau
e+p B 819 Audio-Kabel 0,2 m RCA 2 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936527
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     B 819
EAN/GTIN:
     4005298047757
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
  • 2x Cinch-Stecker + Cinch-Kupplung
    - blau, vergoldete Kontakte
    - zur Übertragung von Stereo-Audiosignalen
    - hochwertiges Koaxial-Stereokabel
    - Kabellänge 0,2m
    - Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.