Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p VC 45/15 Composite-Video-Kabel 15 m 3 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p VC 45/15 Composite-Video-Kabel 15 m 3 x RCA Schwarz
e+p VC 45/15 Composite-Video-Kabel 15 m 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936463
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     VC 45/15
EAN/GTIN:
     4005298011406
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
  • 3x Cinch-Stecker (Audio/Video) + 3x Cinch-Stecker (Audio/Video)
    - vergoldete Kontakte, flexibel
    - KabellÀnge: 15,0m
    - im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
3 x RCA
Anschluss 2
3 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 15m, cinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.