Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HDMI 84 S HDMI-Kabel 0,3 m HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Type A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p HDMI 84 S HDMI-Kabel 0,3 m HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
e+p HDMI 84 S HDMI-Kabel 0,3 m HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936455
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HDMI 84 S
EAN/GTIN:
     4005298073244
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
  • Eingang: 19pol. HDMI-Stecker
    - Ausgang: 2x 19pol. HDMI-Kupplung
    - vergoldete Kontakte, mit Eingangs-Wahlschalter
    - Kabellänge: 0,3m
    - Das Gerät unterstützt Auflösungen bis zu 1080p und Netzwerkfunktion.
    - Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
2 x HDMI Type A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.