Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKO - Europe VB 9228 Abfallbehälter Rechteckig Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKO - Europe VB 9228 Abfallbehälter Rechteckig Schwarz, Edelstahl
EKO - Europe VB 9228 Abfallbehälter Rechteckig Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35610464
Hersteller:
     EKO - Europe
Herst.-Nr.:
     VB 9228
EAN/GTIN:
     8713631054015
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Gesamtkapazitaet
24 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Soft-Close-System
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
382 mm
Höhe
431 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 47,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.