Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peugeot Paris Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peugeot Paris Holz
Peugeot Paris Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35457844
Hersteller:
     Peugeot
Herst.-Nr.:
     0870412/SME
EAN/GTIN:
     4006950014032
Suchbegriffe:
Pfeffer-Mühle
Pfeffermühle
Salz-Mühle
Salzmühle
Das unter allen Modellen wiederzuerkennende Modell Paris ist DAS Modell der Peugeot-Kollektion. Es bietet die größte Auswahl an Varianten in 4 Farben (natur, schokolade, schwarz lackiert und rot lackiert) und zahlreichen Größen (10 – 110 cm) – je nach Modell.
Weitere Informationen:
Merkmale
Einstellbares Schleifen
Ja
Produktfarbe
Holz
Feingemahlen
Ja
Grobgemahlen
Ja
Gehäusematerial
Holz
Material Messer
Edelstahl
Beste Verwendung
Salz
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,96667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 31,11667*
€ 37,02884
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,03667*
€ 36,93364
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,07667*
€ 35,79124
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,80667*
€ 34,27994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96667*
€ 29,71034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.