Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu Textil 035 Farbe auf Wasserbasis Violett 15 ml Topf


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Marabu Textil 035 Farbe auf Wasserbasis Violett 15 ml Topf
Marabu Textil 035 Farbe auf Wasserbasis Violett 15 ml Topf
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34757002
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     8705907
EAN/GTIN:
     4007751056061
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Violett
Behälterkapazität
15 ml
Produktform
Topf
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Geeignet für Materialien
Stoff
Waschbar
Ja
Glitter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94615*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,38923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,38615*
€ 12,35952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,23615*
€ 12,18102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,54615*
€ 11,35992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21615*
€ 10,96722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92615*
€ 10,62212
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94615*
€ 8,26592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.