| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-34648407 Herst.-Nr.: 2223-T20 EAN/GTIN: 4000896014903 |
| |
|
| | |
| - Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
- Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4 Zoll) - Abtrieb: Innen TORX® Profil - Schlüsselweite: ∙ T20 - Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung - Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden - Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung - Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall) - Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk - Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Torx-Schraubendreherbits | T20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t20, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 |
| | |
| |