Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita TM30DSMJX5 Oszillierendes Multi-Werkzeug Schwarz, Blau 20000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita TM30DSMJX5 Oszillierendes Multi-Werkzeug Schwarz, Blau 20000 OPM
Makita TM30DSMJX5 Oszillierendes Multi-Werkzeug Schwarz, Blau 20000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34638702
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     TM30DSMJX5
EAN/GTIN:
     0088381819855
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Multifunktions-Werkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen
Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum
Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl
Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Mit LED-Arbeitsleuchte
Externe Staubabsaugung anschließbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schneiden, Schleifen, Sägen
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
20000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
6000 OPM
Pendelwinkel
3.2 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
277 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,90*
€ 331,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,03*
€ 327,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,62*
€ 322,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,09*
€ 307,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.