Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18915 Handschaber 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 18915 Handschaber 11 cm
HP Autozubehör 18915 Handschaber 11 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34603121
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18915
EAN/GTIN:
     9002058691408
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Handschaber
KFZ-Schneebesen
Mit Schabkante, Gummiabstreifleiste und ergonomischem Griff (Cosy-Grip), farbig sortiert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Griff(e)
Ja
Handgrifffarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
85 mm
Klingenbreite
110 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EAL
89046
ab € 9,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18430
ab € 2,60*
Sonstiges
HP Autozubehör
18948
ab € 3,02*
Sonstiges
HP Autozubehör
18961
ab € 1,98*
Sonstiges
HP Autozubehör
18436
ab € 1,62*
Sonstiges
HP Autozubehör
18440
ab € 1,60*
Sonstiges
HP Autozubehör
18288
ab € 1,65*
Sonstiges
HP Autozubehör
18289
ab € 3,29*
Sonstiges
APA
89049
ab € 2,76*
Sonstiges
HP Autozubehör
18990
ab € 7,60*
Sonstiges
APA
37510
ab € 5,40*
Sonstiges
APA
37515
ab € 5,57*
Sonstiges
HP Autozubehör
18946
ab € 3,99*
Sonstiges
max4car
7437c
ab € 1,72*
Sonstiges
HP Autozubehör
852568
ab € 0,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.