Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 10659 Fahrzeugsicherheitssystem/-komponente Emergency hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Autozubehör 10659 Fahrzeugsicherheitssystem/-komponente Emergency hammer
HP Autozubehör 10659 Fahrzeugsicherheitssystem/-komponente Emergency hammer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34603098
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     10659
EAN/GTIN:
     4007928106599
Suchbegriffe:
KFZ-Notfallhammer
KFZ-Nothammer
Notfallhammer
Nothammer
Aus robustem Kunststoff, mit Reflektoraufkleber. Griff mit Gurtmesser.
Schnell zur Hand durch mitgelieferte Halterung. Von der deutschen
Verkehrswacht empfohlen!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Produkttyp
Emergency hammer
Produktfarbe
Orange
Materiallgriff
Kunststoff
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APA
851459
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.