Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff T36BB40N1 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff T36BB40N1 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Neff T36BB40N1 Kochfeld Schwarz, Edelstahl Integriert Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34541048
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     T36BB40N1
EAN/GTIN:
     4242004195344
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
HIGHLIGHTS Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren. Mit TouchControl ist eine besonders bequeme Steuerung von Kochfeldern möglich. Ein Fingertipp genügt. Ein Timer unterstützt beim Kochen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Eingebautes Display
Ja
Integrierte Uhr
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
4600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Regelmäßig
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Hinten links
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
1800 W
Boost für Kochzone 1
3100 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
1800 W
Boost für Kochzone 2
3100 W
Typ Kochzone 3
Köcheln
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
145 mm
Leistung Kochzone 3
1400 W
Boost für Kochzone 3
2200 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2200 W
Boost für Kochzone 4
3700 W
Garkochzonendurchmesser
145 mm
Durchmesser Standardherdplatten/-kochzonen
180 mm
Durchmesser großer Herdplatten/Kochzonen
210 mm
Anzahl der simultan verwendeten Kochbereiche
4
Rahmentyp
Vollverkleidung
Rahmenform
Frontschräge
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Schmorplatte/ Kochzone
1400 W
Standard Herdplatte/Kochzone
1800 W
Große Herdplatte/Kochzone
2200 W
Anzahl der Leistungsstufen
17
Topferkennung
Ja
Zertifizierung
AENOR, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
583 mm
Tiefe
513 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
12000 g
Kabellänge
1.1 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
500 mm
Einbauraum Höhe
55 mm
Paketgewicht
13000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,65*
€ 1.164,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,21*
€ 1.149,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,34*
€ 1.083,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,93*
€ 1.036,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,68*
€ 967,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.