Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRORCARCA1 Audio-Kabel 1 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRORCARCA1 Audio-Kabel 1 m 2 x RCA Schwarz
Vivolink PRORCARCA1 Audio-Kabel 1 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34523794
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRORCARCA1
EAN/GTIN:
     5712505322147
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
52 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.