Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PRORCARCA0.5 Audio-Kabel 0,5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PRORCARCA0.5 Audio-Kabel 0,5 m 2 x RCA Schwarz
Vivolink PRORCARCA0.5 Audio-Kabel 0,5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34523793
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PRORCARCA0.5
EAN/GTIN:
     5712505322130
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
26 g
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
36 g
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.