Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 754 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 754 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 754 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 754 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 754 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 754 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 754 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 754 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 754 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33690129
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21567
EAN/GTIN:
     8713439215670
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Optimized surface texture
Use your mouse’s abilities to the fullest with this mousepad. The optimized surface texture for optimal accuracy and smooth control will be the foundation for your gaming success.
The mousepad has a size of 320 x 270mm and a thickness of 3mm for superior control on any surface. Every mouse movement, no matter how small, is perfectly translated into cursor movement. Regardless of which gaming mouse or settings you use, the mousepad is designed for both optical and laser sensor mice: you will always stand strong.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
301 mm
Paketgewicht
207 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4016100090
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
530 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
270 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
151 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.