Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 758 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 758 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 758 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 758 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 758 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 758 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 758 Gaming-Mauspad Schwarz
Trust GXT 758 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33690128
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     21569
EAN/GTIN:
     8713439215694
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
XXL surface design
Use your mouse’s abilities to the fullest with this mousepad. The optimized surface texture for optimal accuracy and smooth control will be the foundation for your gaming success.
The mousepad has a size of 930 x 300mm and a thickness of 3mm for superior control on any surface. Every mouse movement, no matter how small, is perfectly translated into cursor movement. Regardless of which gaming mouse or settings you use, the mousepad is designed for both optical and laser sensor mice: you will always stand strong.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
331 mm
Paketgewicht
537 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4016100090
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
930 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
473 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.