Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Areca ARC-1203-2I RAID-Controller PCI Express 2.0 0,6 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Areca ARC-1203-2I RAID-Controller PCI Express 2.0 0,6 Gbit/s
Areca ARC-1203-2I RAID-Controller PCI Express 2.0 0,6 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33646466
Hersteller:
     Areca Technology
Herst.-Nr.:
     ARC-1203-2I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Hostschnittstelle
PCI Express
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, JBOD
RAID-Level-Migration
Ja
Datenübertragungsrate
0.6 Gbit/s
Speicherkapazität
512 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Online-Kapazitätserweiterung
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE, FC
Sonstige Funktionen
PCI-Karten-Formfaktor
Halbe Höhe (Niedriges Profil)
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1066 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Höhe
64 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.