Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5172-0000 Dimmer Eingebaut Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Merten MEG5172-0000 Dimmer Eingebaut Metallisch
Merten MEG5172-0000 Dimmer Eingebaut Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33548381
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5172-0000
EAN/GTIN:
     4042811164669
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos.

(Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt).

Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung.

Mit Schraubklemmen.

Funktionen:

Schalten und Dimmen von zwei Ausgängen.
Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird.
Externe Ansteuerung über zwei PlusLink Eingänge.
Überlast- und kurzschlussfest.
Softstart.
Memory-Funktion.

Nennspannung:
AC 220/230 V, 50/60 Hz

Ausgänge:
2

Schaltleistung pro Kanal:
50-200 VA

Neutralleiter:
nicht erforderlich (2 Leitersystem)

Anschlussquerschnitt:
max. 2x2,5 mm²
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ohmsche Last (max)
200 W
Ohmsche Last (min)
50 W
Ohmsche Last (max)
200 VA
Ohmsche Last (min)
50 VA
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Eingebaut
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5711-6034
ab € 54,94*
Zubehör
Merten
MEG5711-6033
ab € 58,47*
Zubehör
Merten
MEG5710-6052
ab € 46,80*
Zubehör
Merten
MEG5171-0000
ab € 67,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.