Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 721140 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 721140 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 721140 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 721140 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 721140 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 721140 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528161
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     721140
EAN/GTIN:
     4009317211402
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
DIAMANT Dünntrennscheiben, extra dünner Schneidrand, Stärke 1,0 mm, für hohe Schneidleistung bei professionellem Dauereinsatz, für Granit, Marmor, Beton, Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Natur- und Kunststeine, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80m/s und besonders für Akku-Winkelschleifer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
80 g
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Stein
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22 mm
Durchmesser
115 mm
Produktfarbe
Rot
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.