Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818904 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 818904 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818904 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818904 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818904 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528004
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818904
EAN/GTIN:
     4009318189045
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Holz-Schleifstreifen
Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 115 x 230 mm, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht. Für Schwingschleifer mit Kletthaftträgerplatte und Absaugsystem. Zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
115 mm
Bogenlänge
230 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.