Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 525830 Bohrer Taktbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 525830 Bohrer Taktbohrer
kwb 525830 Bohrer Taktbohrer
kwb 525830 Bohrer Taktbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33527950
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     525830
EAN/GTIN:
     4009315258300
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer, HSS, mit Anbohrspitze, zum Bohren von kleinen bis großen Durchmessern ohne Vorbohren in dünnste Bleche, gratfrei durch Kantenbrecher, ohne Kaltaufschweißung, abgestuft in den gängigsten Bohrdurchmessern, für Stahlblech, nicht Eisenmetalle und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Taktbohrer
Bohrdurchmesser
30 mm
Geeignet für Materialien
Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Edelstahl
Schaftdurchmesser
8 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.