Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousetrapper Flexible USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousetrapper Flexible USB Weiß
Mousetrapper Flexible USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33418788
Hersteller:
     Mousetrapper
Herst.-Nr.:
     MT107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RollerMouse
Zentralmaus
Zentralmouse
rollermouse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Weiß
Knopfanzahl
9
Bildlaufrad
Ja
Plug
Ja
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
295 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,08*
€ 370,1852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,19*
€ 364,3661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,31*
€ 351,4189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,46*
€ 343,2674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,16*
€ 313,1604
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.