Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia BMD 210 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia BMD 210 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Zimmerdecke Weiß
Olympia BMD 210 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Zimmerdecke Weiß
Olympia BMD 210 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Zimmerdecke Weiß
Olympia BMD 210 Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33285264
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5976
EAN/GTIN:
     4030152059768
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR44/AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
132 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 75 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
61 mm
Verpackungshöhe
313 mm
Paketgewicht
240 g
Merkmale
Befestigungstyp
Zimmerdecke
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
360 °
Fernbedienung enthalten
Ja
Zertifizierung
CE
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Weckerfunktion
Ja
Warnung Dezibel
95 dB
Distanzerfassung
6 m
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5977
ab € 2,93*
Zubehör
Olympia
5993
ab € 9,19*
Zubehör
Olympia
5995
ab € 6,65*
Zubehör
Olympia
5967
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia
6020
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.