Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 5993 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 5993 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Olympia 5993 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Olympia 5993 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37729537
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5993
EAN/GTIN:
     4030152059935
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Weiß
Entdeckungswinkel
110 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Distanzerfassung
17 m
Haustier-Immunität (max.)
5 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
5977
ab € 3,01*
Zubehör
Olympia
5995
ab € 6,67*
Zubehör
Olympia
5967
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
5976
ab € 7,52*
Zubehör
Olympia
6020
ab € 23,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.