Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X10SDV-8C-TLN4F Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X10SDV-8C-TLN4F Mini-ITX
Supermicro X10SDV-8C-TLN4F Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33159411
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X10SDV-8C-TLN4F+-O
EAN/GTIN:
     672042237357
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
8
Prozessor Verlustleistung (max)
45 W
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2400
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
16 Mbit
ACPI-Version
4.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Maximaler UDIMM Speicher
64 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
ECC-Kompatibilität
ECC & Nicht-ECC
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133 MHz
Maximaler RDIMM Speicher
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
SATA III Anschlüsse
6
Zahl der COM Stecker
1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 973,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,64*
€ 1.158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,07*
€ 1.150,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 956,20*
€ 1.137,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,16*
€ 1.106,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,52*
€ 1.040,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.