Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial MX300 2.5" 275 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crucial MX300 2.5" 275 GB
Crucial MX300 2.5" 275 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32947657
Hersteller:
     Crucial Technology
Herst.-Nr.:
     CT275MX300SSD4
EAN/GTIN:
     649528778291
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie Geschwindigkeit, Langlebigkeit und Effizienz Ihres Systems für die kommenden Jahre mit der Crucial MX300 SSD. Starten Sie in Sekundenschnelle und führen Sie selbst anspruchsvolle Anwendungen schneller aus – mit einer SSD, die die aktuelle 3D-NAND-Flash-Technologie mit der Leistung früherer SSDs aus der MX-Reihe kombiniert. Ihr Speicherlaufwerk ist nicht nur ein Container, es ist ein Modul, das alles, was Sie tun und verwenden, lädt und speichert. Holen Sie mehr aus Ihrem Computer heraus – beschleunigen Sie fast alle Leistungsbereiche.

Verbessern Sie die Systemleistung – sofort
Die Crucial MX300 erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 530 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 510 MB/s1 bei allen Dateitypen. Profitieren Sie von nahezu sofortigem Starten, verkürzten Ladezeiten und schnellerer Ausführung auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Außerdem nutzt unsere Technologie für die dynamischen Schreibbeschleunigung einen anpassbaren Pool an superschnellem Single-Level Cell-Flash-Speicher, um so während der langen Lebensdauer des Laufwerks Hochleistungsgeschwindigkeit zu ermöglichen.

Mehr als die 90-fache Energieeffizienz im Vergleich zu einer normalen Festplatte
Die extreme Energieeffizienz der Crucial MX300 senkt die tatsächliche Leistungsaufnahme durch das Laufwerk. Die Crucial MX300 verlängert die Akkulaufzeit Ihres Laptops, indem nur 0,075 W Strom verbraucht wird (im Gegensatz zu 6,8 W bei einer normalen Festplatte).

Vertrauen Sie Ihre Dateien einem Laufwerk an, das hält
Die Crucial MX300 überzeugt durch Belastungswerte von bis zu 220 TB geschriebenen Bytes insgesamt und ermöglicht dank der Micron® 3D-NAND-Technologie schnelle Leistung über Jahre hinweg. 3D-NAND nutzt größere NAND-Zellen, um die Leistung zu verbessern und die Belastbarkeit zu verlängern.

Schützen Sie Ihre Daten mit hardwarebasierter AES-256-Bit-Verschlüsselung, RAIN-Technologie, exklusiver Datenschutztechnologie und der Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit des SSD-Designs.

Schützen Sie Ihr System vor Überhitzung

Der adaptive Überhitzungsschutz senkt nicht nur den aktiven Stromverbrauch, sondern passt die Aktivität der Speicherkomponenten dynamisch an. So bleibt Ihr System kühl, das Risiko von Schäden durch Überhitzung wird minimiert.

Verbessern Sie die Laufwerksleistung um das bis zu 10-Fache mit Crucial Storage Executive
Dieses herunterladbare Tool ist besonders benutzerfreundlich und hilft Ihnen dabei, die Leistung Ihrer Crucial MX300 zu überwachen und zu optimieren. Aktualisieren Sie auf die aktuelle Firmware und aktivieren Sie die Momentum Cache-Funktion in Storage Executive, um die Burst-Leistung sofort zu verbessern.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
275 GB
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
510 MB/s
Passwortschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,55*
€ 232,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.