Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KVCHD75532 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KVCHD75532 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß
Schwaiger KVCHD75532 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß
Schwaiger KVCHD75532 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß
Schwaiger KVCHD75532 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß
Schwaiger KVCHD75532 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß
Schwaiger KVCHD75532 Koaxialkabel 7,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32829394
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KVCHD75532
EAN/GTIN:
     4004005024401
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Dieses SCHWAIGER® SAT Anschlusskabel ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens für die Verbindung zwischen Satellitenreceiver und Satellitendose mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß von 110 dB höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Der Kupferinnenleiter sorgt für verlustfreie Signalführung und somit für einen störungsfreien Empfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
110 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.