Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 850A-5/16 Steckschlüsselaufsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 850A-5/16 Steckschlüsselaufsatz
HAZET 850A-5/16 Steckschlüsselaufsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32762846
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     850A-5/16
EAN/GTIN:
     4000896037513
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant hazet 1...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
13 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schaftgröße
1/4 "
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.