Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-45362 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-45362 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-45362 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32330989
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-45362
EAN/GTIN:
     4718359453625
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die EX-45362 PCIe I/O-Karte stellt zwei serielle RS-232 , 422 und 485 High Performance UART 16C550 Ausgänge mit zur Verfügung. Jeder Port kann unabhängig als RS-232, 422 oder 485 konfiguriert werden. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere serielle Combo Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCIe Bus zu erweitern. Die Karte ist voll PCIe Plug-and-Play kompatibel und hat keine Probleme mit IRQ und I/O Adressen Konflikten. Sie unter-stützt die Merkmale ATATM Auto RS-485 Transmitter. Zusätzlich ist +5V oder +12V auf Pin 9 des seriellen RS-232 Steckers konfigurierbar für ein POS System (Power over System). Mit der Karte wir ein Low Profile Bügel für schmale PC Gehäuse mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Serielle Schnittstelle
RS-232/422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
64 mm
Gewicht
300 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Datenbits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.