Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Serie 9 DC915S Türklingel Kit Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Serie 9 DC915S Türklingel Kit Silber, Weiß
Honeywell Serie 9 DC915S Türklingel Kit Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32326452
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DC915S
EAN/GTIN:
     5004100965240
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
200 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Volumen (dB)
90 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Anzahl Melodien
8
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
126 mm
Klingel-Tiefe
41.8 mm
Klingel-Höhe
126 mm
Glockengewicht
264 g
Breite des Senders
70 mm
Tiefe des Senders
16 mm
Höhe des Senders
30 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterielebensdauer
60 Monat( e)
Batterietyp (Sender)
CR2032
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Batteriespannung (Transmitter)
3 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,81*
€ 91,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.