Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DC18RD Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DC18RD Ladegerät
Makita DC18RD Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32325597
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     196933-6
EAN/GTIN:
     5715063317921
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Leistung und Qualität der Makita-Maschinen sind auf die Anforderungen und Bedürfnisse professioneller Anwender ausgerichtet. Makita-Maschinen gehören zu den leistungsstärksten und widerstandsfähigsten Produkten im Markt. Ihre Effizienz, Langlebigkeit und Ergonomie machen aus der Anschaffung eine lohnende Investition - für Industrie und Handwerk.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
Makita
Produktfarbe
Schwarz
Akkuladezeit
0.25 h
Maximale Ladezeit
0.75 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität (min.)
1.5 Ah
Batteriekapazität (max.)
5 Ah
Ladekontrollanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.