Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker 1-93-978 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen, Polypropylen (PP), Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-93-978 Kleinteilemagazin mit 9 Schubfaechern
Stanley 1-93-978 Kleinteilemagazin mit 9 Schubfaechern
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32294962
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-93-978
EAN/GTIN:
     3253561939785
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Polypropylen, Polypropylen (PP), Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
9
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
213 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-93-980
ab € 12,63*
Ähnlich
Stanley
1-93-981
ab € 22,07*
Ähnlich
Stanley
STST40710-1
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.