Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AT-CAB-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIVOTEK AT-CAB-001 Überwachungskamerazubehör Montage
VIVOTEK AT-CAB-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     314-138074
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AT-CAB-001
EAN/GTIN:
     4712123675985
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
289 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
3500 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 4,70*
ab € 190,36*
€ 232,91*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 375,97*
€ 451,84*
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,10*
€ 273,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,36*
€ 226,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.