Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony FE 50mm F1.8 SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony FE 50mm F1.8 SLR Schwarz
Sony FE 50mm F1.8 SLR Schwarz
Sony FE 50mm F1.8 SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31576939
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     SEL50F18F.SYX
EAN/GTIN:
     4548736033092
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Beispielfotos und -videos ansehen Objektivkonfiguration Beeindruckende optische Leistung für Kameras von Sony, ausgelegt auf Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit für viele Anwendungsmöglichkeiten MTF-Diagramm MTF (Modulation Transfer Function) ist eine Funktion, die angibt, wie gut ein Objektiv feine Details – gemessen als Kontrastverhältnis – wiedergeben kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Maximaler Zoomfaktor
0.14 x
Kompatibilität
Sony
Streulichtblende
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
6/5
Minimale Blendenzahl
1,8
Naheinstellgrenze
0.45 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Sony E
Blendenbereich (F-F)
1,8 - 22
Feste Brennweite
50 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
47 - 32 °
Anzahl Blendenlamellen
7
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
68.6 mm
Filtergröße
49 mm
Länge (mm)
59.5 mm
Gewicht
186 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
90021100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 280,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,29*
€ 328,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,68*
€ 323,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,19*
€ 320,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.