Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 359205042 Kabel-Organizer Cable Eater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 359205042 Kabel-Organizer Cable Eater Schwarz
Kopp 359205042 Kabel-Organizer Cable Eater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31541920
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     359205042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelorganisierer
- Länge 5m
- Durchmesser 15mm
- Farbe schwarz
- mit hilfreichem Zubehör zum einfädeln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
15 mm
Tiefe
15 mm
Merkmale
Typ
Cable Eater
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.