Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UE710 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA UE710 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
ADATA UE710 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
ADATA UE710 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
ADATA UE710 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
ADATA UE710 USB-Stick 128 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31509379
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUE710-128G-CRG
EAN/GTIN:
     4712366965386
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das UE710 ist durch die Kombination von Apple-zertifiziertem Lightning und USB Konnektivität für ein breites Publikum verfügbar. Es unterstützt iPhone, iPad und iPod Geräte und ermöglicht Datenübertragungen sowie Ultra HD 4K Video – eine Befreiung der Nutzer von eingeschränkten Netzwerkbandbreiten mit direktem Teilen und Genuss von Inhalten. Für große Dateien und soziales Vergnügen sind Premium Flashlaufwerke wie das UE710 noch immer dem Teilen von Inhalten über das Internet überlegen. Unterstützt UHD-4K-Video und High-Quality-Audiowiedergabe - Unterstützt Ultra HD 4K Videowiedergabe - Unterstützt Apple AirPlay Audio und Videoinhalte mit Apple TV Kompatibilität Nahtlose Unterstützung für fast 40 Formate Totale Kompatibilität mit praktisch jedem Format bedeutet, dass alles von Präsentationen bis zu Lieblingsliedern gespeichert und jederzeit abgerufen werden kann. Drücken und schieben Design ohne Kappe Ein drücken und schieben USB-Stecker vermeidet die unnötige Abnutzung, die bei festen und ungeschützten USB-Steckern auftritt. Es bedeutet auch, dass das UE710 keine Kappe benötigt, also weniger Unordnung und nichts, das verloren gehen kann. iOS Dual Standard Unterstützung Das Plug and Play UE710 unterstützt Lightning und USB mit einem bidirektionalem Design. Es macht die Datenübertragung und Sicherung zwischen iOS Mobilgeräten und PC/Mac kinderleicht. Kein Internet? Kein Problem! Gespeicherte Fotos, Musik und Videos sofort und überall teilen, anzeigen und genießen – ohne auf eine Internetverbindung angewiesen zu sein. Hochwertiger, benutzerfreundlicher Speicher Das UE710 befreit iOS Nutzer von Speichersorgen, indem es ausreichend Platz für große Dateien bietet. Nutzer können mehr hochauflösende Fotos, Videos und andere Arten von Inhalten speichern, ohne wertvolle Inhalte löschen zu müssen. MFi-zertifiziert Das UE710 erfüllt die MFi Anforderungen und übertrifft sie dank den sorgfältigen Tests von ADATA. Es bietet eine überragende Qualität und Design weit über den Standards normaler Erweiterungsprodukte. Ein Muss für alle Apple Nutzer! Funktioniert hervorragend mit iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone5C, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4. Generation), iPad Mini, iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPod touch (5. Generation). Genießen Sie extraschnelle USB 3.0 Geschwindigkeiten So viel wie 85 normale Lieddateien pro Minute! Selbst Full HD Videos sind in nur wenigen Minuten übertragen. Kostenlose App zur Dateiverwaltung - Dateivorschau: Foto, Video - Dateiverwaltung: Dateien zwischen UE710 und iOS Geräten ausschneiden, kopieren, einfügen und umbenennen - Inhalte der Kamerarolle verschieben: Kopieren Sie die Bilder und Videos von de Kamerarolle auf das UE710
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
32.63 mm
Tiefe
60.64 mm
Höhe
9.9 mm
Gewicht
16 g
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Pink
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Lightning
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,22*
€ 204,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUE710-32G-CRG
ab € 54,54*
Zubehör
ADATA Technology
AUE710-64G-CRG
ab € 83,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.