Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Rührschüssel Function Bowls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Rührschüssel Function Bowls
WMF Rührschüssel Function Bowls
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31238794
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.4567.6030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Rühr- und Küchenschüsseln aus Cromargan, Edelstahl Rostfrei 18/10 weisen sehr gute Gebrauchseigenschaften auf. Sie sind äußerst formstabil, beständig gegen Speisesäuren, geruchs- und geschmacksneutral, hygienisch und spülmaschinenfest. Profis schätzen diese Eigenschaften sehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.