Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Enterprise ST6000NM0115 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Enterprise ST6000NM0115 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate Enterprise ST6000NM0115 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate Enterprise ST6000NM0115 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Seagate Enterprise ST6000NM0115 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31114990
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST6000NM0115
EAN/GTIN:
     7636490068744
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müheloses Speichern von bis zu 8 TB an Daten ohne Leistungseinbußen.
- Schnelles Abrufen und Speichern von Daten bei blitzschnellem zufälligen Zugriff – über 100 % schneller als die Vorgänger-generation
- Sicherheit dank bewährter Technologie der neunten Generation für zuverlässigen Zugriff auf unstrukturierte Daten – und das beim Platzbedarf einer 3,5-Zoll-Festplatte!
- Vollstes Vertrauen mit einer Festplatte, die bei jeder Transaktion und an jedem Tag konstante Leistung im Dauerbetrieb gewährleistet
- Effiziente Umsetzung einfacher Integrationen in replizierte und RAID-Massenspeichersysteme über SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s und SATA-Schnittstellen mit 6 Gbit/s

Maximale Kapazität und hohe Geschwindigkeit
Für eine Nearline-Festplatte mit 8 TB erzielt die Enterprise Capacity 3.5 HDD von Seagate die branchenweit besten Reaktionszeiten und ermöglicht die schnellste Datenübertragung durch Nutzung unserer umfassenden und modernen Caching-Technologie.

Dieses Produkt erfüllt Ihre Workload-Anforderungen durch effizienteste und kostengünstigste Ausnutzung der Stellfläche im Rechenzentrum. Dank benutzerdefinierbarer, innovativer technologischer Verbesserungen wie PowerBalance™, PowerChoice™ und RAID Rebuild™ können Sie Ihre Massenspeicheranforderungen individuell festlegen und Ihre Gesamtbetriebskosten somit noch weiter senken.

Erstklassige Zuverlässigkeit kombiniert mit großer Kapazität
Wenn Sie bei der Zusammenstellung von Server- und Speicherlösungen mit maximaler Dichte die 8-TB-Version der Enterprise Capacity 3.5 HDD von Seagate verwenden, haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Speicherinfrastruktur an Ihren wachsenden Kapazitätsbedarf angepasst werden kann und Ihren Benutzern zugleich eine einheitliche und vorhersagbare Reaktionsrate bietet. Die Enterprise Capacity 3.5 HDD unterstützt unternehmenskritische Nearline-Workloads von 550 TB pro Jahr und bietet eine MTBF von 2 Millionen Stunden sowie eine beschränkte 5-Jahres-Garantie. Somit ermöglicht Ihnen dieses Produkt die Einhaltung sämtlicher SLAs hinsichtlich Massenspeicherung.

Zuverlässige, stabile Speicherung großer Datenmengen für Umgebungen mit Dauerbetrieb
Speicherlösungen mit hoher Speicherkapazität für Systeme mit mehreren Festplatten erfordern berechenbare und zuverlässige Leistung. Die Enterprise Capacity 3.5 HDD unterstützt Nearline-Arbeitslasten der Enterprise-Klasse mit bis zu 550 TB pro Jahr – eine bis zu zehnmal höhere geschätzte Arbeitslast als bei Desktop-Festplatten. Die Enterprise Capacity 3.5 HDD unterstützt Sie eindeutig bei der Einhaltung Ihrer strengen SLAs hinsichtlich Massenspeicherung. SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s oder SATA-Schnittstellen mit 6 Gbit/s ermöglichen eine einfache Integration in vorhandene Plattformen.

Datenschutz mit optionaler Selbstverschlüsselung
Die Enterprise Capacity 3.5 HDD schützt Daten dort, wo sie gespeichert sind – auf der Festplatte. Wählen Sie zwischen Modellen mit optionaler Selbstverschlüsselung und Zertifizierung gemäß FIPS 140-2 oder Modellen mit Selbstverschlüsselung mit der Instant Secure Erase2-Technologie von Seagate für eine sichere, problemlose und kostengünstige Festplattenentsorgung.

Inhalt der Festplatte
- superschnelle 8-TB-Nearline-Festplatten mit modernster Caching-Technologie von Seagate
- bietet mit 550 TB pro Jahr das 10-fache Workload-Rating einer Desktop-Festplatte
- bewährte konventionelle vertikale Aufzeichnung bei höchster Zuverlässigkeitseinstufung und einer MTBF von 2 Millionen Stunden
- SAS-Schnittstellen mit 12 Gbit/s und und SATA-Schnittstellen mit 6 Gbit/s für einfache Integration
- Hervorragende IOPS/TB-Speicherleistung für unstrukturierte Daten
- 33 % höhere Speicherdichte (im Vergleich zur 6-TB-Festplatte der letzten Generation)
- benutzerdefinierbare PowerBalance™-Funktion für Benutzer, die einen geringeren Stromverbrauch und optimale Leistung benötigen
- Seagate Instant Secure Erase auf Festplatten mit Selbstverschlüsselung für eine sichere, einfache und kostengünstige Festplattenentsorgung
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
26.9 MiB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.11 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.59 W
Energieverbrauch (idle)
6.26 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,26*
€ 246,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.