Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Premium 6000/6E LCD Inox 5,5 bar 6000 l/h 1300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Premium 6000/6E LCD Inox 5,5 bar 6000 l/h 1300 W
Gardena Premium 6000/6E LCD Inox 5,5 bar 6000 l/h 1300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31074487
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1760-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
hauswasserautomat gardena
Mit Hauswasserautomaten sparen Sie Geld und schonen die Umwelt: Nutzen Sie kostenloses Regen- oder Brunnenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens oder verwenden Sie es im Haus für die Toilette oder für Ihre Waschmaschine. Die integrierte Elektronik aktiviert den robusten Hauswasserautomaten vollautomatisch bei Wasserbedarf und schaltet ihn danach wieder aus. Der kompakte GARDENA Hauswasserautomat Premium 6000/6E LCD Inox mit einem Pumpengehäuse aus hochwertigem Edelstahl, einer Nennleistung von 1.300 W, einer maximalen Fördermenge von 6.000 l/h und einem max. Druck von 5,5 bar eignet sich hervorragend für den mobilen und stationären Einsatz – egal wo Sie ihn benötigen. Die Bedienung ist einfach, störungsfrei und komfortabel. Sie können den Hauswasserautomaten dank des ergonomischen Tragegriffs leicht transportieren, per Knopfdruck in Betrieb nehmen und durch die einfache Bedienung die zahlreichen Funktionen nutzen. Grund für die schnelle, problemlose Inbetriebnahme: Durch die neuartige integrierte Rückschlagventil-Technik ist ein schnelles Ansaugen garantiert! Und es gibt noch eine komfortable Leistung: Das neuartige, eingebaute Kleinmengen-Programm sichert auch bei geringen Fördermengen eine problemlose Anwendung, z. B. bei modernen Waschmaschinen oder Tropfbewässerungsanlagen. Durch das neuartige Multi-Control LC-Display haben Sie die volle Kontrolle aller Pumpenfunktionen. Diverse Betriebs- und Sicherheitsanzeigen sind direkt am Automaten ablesbar. Zudem erhalten Sie ausführliche Text-Informationen zu evtl. Störungen und deren Abhilfe durch das neue Fehlerdiagnosesystem. Intuitive Menüführung und diverse Einstellmöglichkeiten, angepasst an Ihre speziellen Bedürfnisse, machen die Bedienung des Hauswasserautomaten einfach und geben absolute Sicherheit. Eine Trockenlaufsicherung verhindert zudem die Beschädigung des Gerätes bei ausbleibendem Fördermedium. Ausschließlich hochwertige Materialien sind für einen leistungsstarken und geräuscharmen Betrieb in der Pumpe verbaut. So befördert ein wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter das Wasser durch ein Jet-Pump-System per Druck effizient an Ort und Stelle. Für die einfache Handhabung erleichtert eine große Einfüllöffnung das Befüllen der Pumpe vor der Inbetriebnahme. Das 5-stufige Laufrad garantiert sehr leisen Betrieb. Stellfüße aus Gummi sorgen für einen festen Stand und einen vibrationsarmen, geräuschdämpfenden Betrieb. Zum Schutz vor Schmutz und Sand ist ein großvolumiger Feinfilter im Hauswasserautomaten integriert. Das ist praktisch, denn dadurch können Sie auf einen externen Vorfilter verzichten. Besteht Frostgefahr, lässt sich der Hauswasserautomat einfach mittels einer Wasser-Ablassschraube entleeren. Praktisch: Der QR-Code auf der Pumpe führt Sie zu weiteren Detailinformationen und informiert per Videofilm über Produktvorteile und Nutzen der Hauswasserautomaten. Ergänzend erhalten Sie per Videos Hilfestellungen zur problemlosen Inbetriebnahme, der richtigen Außerbetriebnahme sowie wertvolle Tipps bei Ansaugproblemen. So sind Sie ausführlich informiert für einen lang anhaltend und störungsfreien Betrieb Ihres Hauswasserautomaten.
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau, Edelstahl
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
260 x 470 x 340 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
5.5 bar
Maximale Fördermenge
6000 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
55 m
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromkabeltyp
H07 RNF
Weitere Suchbegriffe: hauswasserautomat
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,78*
€ 406,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,59*
€ 393,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,14*
€ 386,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
1411-20
ab € 31,49*
Sonstiges
Gardena
1418-20
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.