Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Classic 3500/4E 800 W 4 bar 3500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Classic 3500/4E 800 W 4 bar 3500 l/h
Gardena Classic 3500/4E 800 W 4 bar 3500 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31074485
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1757-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauswasserautomat
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Hochdruck Tauchpumpe
Mit Hauswasserautomaten sparen Sie Geld und schonen die Umwelt: Nutzen Sie kostenloses Regen- oder Brunnenwasser zur Bewässerung Ihres Gartens oder verwenden Sie es im Haus für die Toilette oder für Ihre Waschmaschine. Die integrierte Elektronik aktiviert den robusten Hauswasserautomaten vollautomatisch bei Wasserbedarf und schaltet ihn danach wieder aus. Der kompakte GARDENA Hauswasserautomat Classic 3500/4E mit einer Nennleistung von 800 W, einer maximalen Fördermenge von 3.500 l/h und einem max. Druck von 4,0 bar eignet sich hervorragend für den mobilen und stationären Einsatz – egal wo Sie ihn benötigen. Die Bedienung ist einfach, störungsfrei und komfortabel. Sie können den Hauswasserautomaten dank des ergonomischen Tragegriffs leicht transportieren, per Knopfdruck in Betrieb nehmen und durch die einfache Bedienung die zahlreichen Funktionen nutzen. Grund für die schnelle, problemlose Inbetriebnahme: Durch die neuartige integrierte Rückschlagventil-Technik ist ein schnelles Ansaugen garantiert! Und es gibt noch eine komfortable Leistung: Das neuartige, eingebaute Kleinmengen-Programm sichert auch bei geringen Fördermengen eine problemlose Anwendung, z. B. bei modernen Waschmaschinen oder Tropfbewässerungsanlagen. Die Pumpe verfügt darüber hinaus über ein Fehlerdiagnosesystem. So werden kleinste Störungen, beispielsweise ausgelöst durch tropfende Wasserhähne, undichte Spülkästen oder saugseitige Probleme, deutlich über verschiedene Blinkfrequenzen per LED-Blinklicht angezeigt. So ist eine gezielte Abhilfe bei evtl. Störungen möglich. Eine Trockenlaufsicherung verhindert zudem die Beschädigung des Gerätes bei ausbleibendem Fördermedium. Ausschließlich hochwertige Materialien sind für einen leistungsstarken und geräuscharmen Betrieb in der Pumpe verbaut. So befördert ein wartungsfreier Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter das Wasser durch ein Jet-Pump-System per Druck effizient an Ort und Stelle. Für die einfache Handhabung erleichtert eine große Einfüllöffnung das Befüllen der Pumpe vor der Inbetriebnahme. Stellfüße aus Gummi sorgen für einen festen Stand und einen vibrationsarmen, geräuschdämpfenden Betrieb. Zum Schutz vor Schmutz und Sand ist ein großvolumiger Feinfilter im Hauswasserautomaten integriert. Dadurch können Sie auf einen externen Vorfilter verzichten. Besteht Frostgefahr, lässt sich der Hauswasserautomat einfach mittels einer Wasser-Ablassschraube entleeren. Praktisch: Der QR-Code auf der Pumpe führt Sie zu weiteren Detailinformationen und informiert per Videofilm über Produktvorteile und Nutzen der Hauswasserautomaten. Ergänzend erhalten Sie per Videos Hilfestellungen zur problemlosen Inbetriebnahme, der richtigen Außerbetriebnahme sowie wertvolle Tipps bei Ansaugproblemen. So sind Sie ausführlich informiert für einen lang anhaltend und störungsfreien Betrieb Ihres Hauswasserautomaten.
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Pumpenlauftyp
Strahlpumpenlaufwerk
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
260 x 440 x 300 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
4 bar
Maximale Fördermenge
3500 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
40 m
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromkabeltyp
H07 RNF
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,42*
€ 199,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.