Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 7861 IP-Telefon Schwarz, Silber 16 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 7861 IP-Telefon Schwarz, Silber 16 Zeilen LCD
Cisco 7861 IP-Telefon Schwarz, Silber 16 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31060300
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-7861-3PCC-K9=
EAN/GTIN:
     882658829819
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.729A, G.729B, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
Polycarbonat
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Display-Auflösung
396 x 162 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
16 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Zertifikate
Sicherheit
UL 60950, CAN/CSA - C22.2, EN 60950, IEC 60950, AS/NZS 60950, GB4943
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
1053 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,48*
€ 160,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.