Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips ActionFit Bluetooth®-Sportkopfhörer SHQ6500CL/00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips ActionFit Bluetooth®-Sportkopfhörer SHQ6500CL/00
Philips ActionFit Bluetooth®-Sportkopfhörer SHQ6500CL/00
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31039961
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SHQ6500CL/00
EAN/GTIN:
     6925970710114
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Die kabellosen Philips Actionfit RunFree-Sportkopfhörer bieten eine neue Dimension der Freiheit und Energie für Ihr Training. Mit einem sicheren Sitz, dem wasserdichten Design und dem kräftigen Bass sind sie optimal, um in Bewegung zu bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
14 g
Sonstige Funktionen
Batteriegewicht
2.5 g
Klangverbesserungstechnologie
Echo Control, Noise Reduction
Stimmenmagnetspuele Typ
Kupfer
Aufbewahrungstasche
Ja
Anruf-Management
Answer/End Call, Switch between call and music, Call on Hold
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
66 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Ohrenschützer
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Akustisches System
halboffen
Kopfhörerfrequenz
15 - 22000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
107 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
13.6 mm
Treibertyp
Dynamisch
Membranwerkstoff
Polyethylenterephthalat
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr, Nackenband
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4.5 h
Akku
Ja
Gesprächszeit
4.5 h
Bereitschaftszeit
55 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.