Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Icy Dock MB993SK-B Hard Drive Backplane 2,5/3,5" Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30964640
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB993SK-B
EAN/GTIN:
     884826002543
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Im Laufe der Zeit entwickeln sich Computertechnologien immer weiter. Diese Verbesserungen beinhalten die Maximierung von Funktionen in immer kleineren und kompakteren Formen. Daher werden 2,5” Solid State Drives und Festplatten immer populärer - die geringeren Maße und die Stromersparnisse sind herkömmlichen 3,5” SATA Festplatten in nahezu jeder Hinsicht überlegen. Kombiniert mit den hohen Geschwindigkeiten von SSDs und der Leistungskraft moderner Prozessoren können Unternehmen ihre Produktentwicklungsprozesse immer effizienter und schneller gestalten. Da 2,5” SSDs und HDDs geringere Speicherkapazitäten als 3,5” Festplatten aufweisen ist die Maximierung von begrenztem Platz eine der wichtigsten Aufgaben für viele Systemintegratoren geworden - eine Aufgabe der sie häufig begegnen. Der ToughArmor MB993SK-B wurde spezielle für Systeme mit limitiertem Platzangebot entwickelt indem 3 x 2,5” SSDs / HDDs in einem einzelnen 3,5” Einbauschacht untergebracht wurden, wodurch die Nutzbarkeit des 3,5” maximiert wird. Zudem wird der MB993SK-B aus robustem Metall gefertigt das optimal für medizinische & militärische Systeme, Behörden, Industrie-PCs, KMU Workstations, VM Workstations, mobile DVR Systeme, Luftfahrt, Automation und Embedded Systeme ist.

Platzsparer mit hoher Funktionalität

Durch die kompakte Bauform ist der MB993SK-B ideal für Industrie-PCs, KMU SFF Server, mobile DVR Systeme oder auch Homeserver. Die Fähigkeit 3 x SATA SSDs oder HDDs in einem einzelnen 3,5” Einbauschacht aufzunehmen ist macht dieses Gerät zu einer wertvollen Komponente da hiermit die unterschiedlichsten Konfigurationen auf engstem Raum implementiert werden können. Auf alle drei Laufwerke kann individuell zugegriffen werden wodurch dieser zur idealen Lösung für Anwender wird die häufig zwischen unterschiedlichen OS Laufwerken wechseln oder einfach viel Speicherplatz auf engem Raum benötigen. Darüber hinaus kann in einem System mit drei Laufwerken ein RAID 5 Verbund eingerichtet werden um hohe Leistung und gleichzeitig Schutz zu erlangen. Sie können auch zwei Laufwerke in einem RAID 1 Verbund nutzen um sich vor einem Laufwerksdefekt zu schützen oder RAID 0 für eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit einrichten. Das dritte Laufwerk kann zum Beispiel einem OS zugewiesen oder als zusätzliches Hot Swap Laufwerk verwendet werden. Um einen Kabelsalat zu verhindert wird ein einzelnes SATA 4-Pin Floppy Stromkabel für eine einfache Installation genutzt. Sparen Sie Platz während Sie die Geschwindigkeit und Funktionalität erhalten - das ist das herausragende Merkmal des MB993SK-B.

Schützen Sie Ihre Investitionen

Sicherzustellen, dass Ihre Laufwerke in guten Händen sind und so lange wie möglich funktionieren ist ein wichtiger Faktor in jedem professionellen System und Design. Der MB993SK-B ist Dank der Vollmetallkonstruktion des Gehäuses und selbst kleiner Komponenten fähig in den widrigsten Umgebungen zu bestehen. Er kann in den unterschiedlichsten Systemen eingesetzt werden; unter anderem in Militär, Behörden, sowie unter Fertigungsbedingungen oder der Fabrikautomation. Durch das Vollmetalldesign ist der ToughArmor perfekt für industrielle und medizinische Geräte die ein Flammbarkeitsrating benötigen.

Drei Laufwerke in einem kompakten 3,5" Einbauschacht unterzubringen ist eine Herausforderung die der MB993SK-B durch die präzise gefertigten EZ-Slide Slim-Trays meistert. Das widerstandsfähige und schlanke Design der Trays, die aus solidem Metall gefertigt sind, bietet optimalen Schutz und Halt für SSDs/HDDs mit bis zu 7mm Bauhöhe wodurch ein zuverlässiger 2,5" Hot Swap Schacht für jede SATA Festplatte oder SSD kreiert wird. Die EZ-Slide Slim-Trays gestalten den Austausch von Laufwerken völlig mühelos.

Das verwendete Metall erlaubt die Wärmeableitung von den Festplatten zu dem Wechselrahmen. Multi-Flow Technology (MFT) leitet den Luftstrom mittels Lüftungsöffnungen in Front, Rück-, Ober- und Unterseite effektiv durch das Gehäuse für eine optimale passive Kühlung. Zudem bieten Anti-Vibration Technology (AVT) und EMI Erdung eine stabile und sichere Umgebung für Festplatten und SSDs.

Vielseitig und Sicher

Die einfach abzulesenden LEDs in der Front zeigen an wenn kein Laufwerk in einem Schacht eingesetzt wurde (LED aus), darauf zugegriffen wird (grün) oder ein Fehler vorliegt (rot). Unsere Active Power Technology (APT) erlaubt es jeder LED nur dann eingeschaltet zu werden wenn auch ein Laufwerk in dem jeweiligen Schacht eingesetzt wurde. Für die Laufwerkssicherheit sorgt unsere Eagle-Hook Verriegelung die die Trays sicher in dem Gehäuse hält. Zusätzlich hierzu bietet das 2-Segment Sicherheitsschloss Extraschutz vor Diebstahl von Laufwerken.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
440 g
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5/3.5 "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
3
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
7 mm
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Sperrschloss
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.2 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
370 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
SATA Anschlüsse
3
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB993TP-B
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.