Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB993TP-B Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB993TP-B Rack Zubehör
Icy Dock MB993TP-B Rack Zubehör
Icy Dock MB993TP-B Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70964516
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB993TP-B
EAN/GTIN:
     4711132867169
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.2 mm
Tiefe
116.3 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
27 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.