Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 260P K6 Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 260P K6 Set Standard-Schraubendreher
Wiha 260P K6 Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30847905
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Gehäusefarbe
Schwarz
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
6
Schraubendreher-Bits Größe
PH00, PH0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,0356
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.