Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TA-CHAV-03 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TA-CHAV-03 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gembird TA-CHAV-03 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gembird TA-CHAV-03 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gembird TA-CHAV-03 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Gembird TA-CHAV-03 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30831711
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TA-CHAV-03
EAN/GTIN:
     8716309086844
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Kompakte und universelle KFZ Smartphone-Halterung
Justierbare Breite für die Verwendung mit Smartphones von 40 bis 75 mm
360 Grad drehbarer Befestigungsclip
Sichere Fixierung auf fast jeder Belüftungsanlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
63 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
53 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Silikon
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
Ursprungsland
China
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Einstellbare Breite
Ja
Minimum Bildschirmgröße
40 "
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,11*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.