Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finisar FTLX8574D3BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10500 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Finisar FTLX8574D3BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10500 Mbit/s SFP+ 850 nm
Finisar FTLX8574D3BCL Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10500 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30810337
Hersteller:
     Finisar
Herst.-Nr.:
     FTLX8574D3BCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Maximale Spannung
3.46 V
Stromstärke (maximal)
0.25 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
EN (IEC) 60950
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10500 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
SR, SW, SX
Wellenlänge
850 nm
Duplex-System
Voll, Halb
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
11.85 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.