Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30803480
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORISTBL
EAN/GTIN:
     8719274490531
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der R-Go Riser Laptop-Ständer bringt jeden Laptop-Bildschirm einfach auf Augenhöhe. Dadurch ist der Kopf in einer natürliche Position und wird die Spannung in Nacken- und Schultermuskeln verringert.Dieser Laptop-Erhöher ist mühelos in 5 Positionen höheneinstellbar. Der R-Go Riser ist aus Aluminium hergestellt und hat ein klares Design. Der Riser ist ultradünn und leicht in Gewicht: Ideal um in der Tasche mitzunehmen!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
272 g
Technische Details
Ursprungsland
Niederlande
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
135 - 220 mm
Neigungswinkelbereich
30 - 57 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
22 "
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
3 mm
Länge (mm)
265 mm
Gewicht
190 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
245 mm
Warentarifnummer (HS)
76072091
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
4065323816093
ab € 1.097,65*
Zubehör
Getac
ST2C6C3DSFXX
ab € 2.389,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
ab € 26,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
ab € 64,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
ab € 41,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
ab € 55,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
ab € 23,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.