Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 9209.600 Rack Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 9209.600 Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Rittal 9209.600 Rack Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30781532
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9209.600
EAN/GTIN:
     4028177138452
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
  • Zone 1 und 2 bzw. 21 und 22 gemäß 94/9/EG
    - Umgebungstemperaturbereich: -30°C...+80°C
    - Zündschutzart gemäß EN 60 079: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit, Geräteschutz durch Gehäuse
    - Gehäuse: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 109 Ω
    - Tür: glasfaserverstärkter ungesättigter Polyester, Oberflächenwiderstand: < 109 Ω umlaufend eingeschäumte Silikondichtung
    - Montageplatte: Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
39000 g
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Polyester, Stahl, Zink
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
IEC Ex PTB 10.0011U PTB 03 ATEX 1011U
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1000 mm
Montagetiefe (max.)
482.6 mm
Weitere Suchbegriffe: rittal leergehäuse, eex gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,17*
€ 1.071,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,30*
€ 1.036,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,03*
€ 992,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,17*
€ 962,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,92*
€ 928,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.