Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 61535B6 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Paket  
Produktinformationen
adam hall 61535B6 Rack Zubehör Regal-Schiene
adam hall 61535B6 Rack Zubehör Regal-Schiene
adam hall 61535B6 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30462850
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     61535B6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
adam hall rack zubehör
rack zubehör
Gestanzte Stahlrackschiene wie 61532BLK, aber mit drei Löchern pro HE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Höhe
2 mm
Gewicht
165 g
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
6U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,25*
€ 27,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,67*
€ 23,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,32*
€ 19,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.