Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8701.060 Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8701.060 Regal-Sockel
Rittal TS 8701.060 Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30452965
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8701.060
EAN/GTIN:
     4028177300064
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
Beschreibung: Montage zwischen den Sockel-Elementen. Bei 200 mm Höhe können auch zwei Sockel-Blenden à 100 mm eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
2770 g
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Kompatibilität
Enclosure type: TS 8<br />Enclosure type: SE<br />Depth: 600 mm (24˝)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,96* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.